text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP016H DIN 371 N/A HSSE Trempé à la vapeur M8


Numéro d'article 1U193663
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 27
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 27
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U193663
EAN 7320760136232
UBB 500635712234
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP01M8DIN376
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.