text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP016H DIN 371 N/A HSSE Trempé à la vapeur M6


Numéro d'article 7Q866784
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 24
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 24
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q866784
EAN 7320760136201
UBB 500635711657
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP01M6DIN376
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.