Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2W456211
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
Dormer Taraud machine EP016H DIN 371 N/A HSSE Trempé à la vapeur M5
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
2W456211
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
19
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
19
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2W456211
EAN
7320760136188
UBB
500635711244
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP01M5DIN376