Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7R264641
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
Dormer Taraud machine EP016H DIN 371 N/A HSSE Trempé à la vapeur M10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7R264641
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7R264641
EAN
7320760136249
UBB
500635712499
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP01M10