Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9I006035
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
Dormer Taraud machine EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9I006035
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9I006035
EAN
7320760662151
UBB
500631678579
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP00TINM8