text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Numéro d'article 1U691965
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model EP00TIN
Type 6196708; 86017358

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U691965
EAN 7320760662168
UBB 500631442034
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP00TINM10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.