Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1B573283
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
Dormer Taraud machine EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M30x3.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1B573283
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B573283
EAN
7320760662250
UBB
500631629242
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP00TINM30