text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M30


Numéro d'article 9A606326
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 45
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 45
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Dimension du filetage 30
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 18
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A606326
EAN 7320760136010
UBB 500635709289
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP00M30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.