text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP006H DIN 371 N/A HSSE Vierge M6


Numéro d'article 3S849383
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 22
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 22
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S849383
EAN 7320760135860
UBB 500635706210
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP00M6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.