Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3V677792
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
Dormer Taraud machine EP006H DIN 371 N/A HSSE Vierge M10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3V677792
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V677792
EAN
7320760135914
UBB
500635707200
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP00M10