text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP006H DIN 371 N/A HSSE Transparent M3.5


Numéro d'article 0L725281
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 14
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 14
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Dimension du filetage 3.5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L725281
EAN 7320760135723
UBB 500635705063
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP00M3.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.