Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0B034571
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
Dormer Taraud machine EP006H DIN 371 N/A HSSE Transparent M10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0B034571
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B034571
EAN
7320760135921
UBB
500635707465
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP00M10DIN376