text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E620 N/A HSS Blanc M8x1.25mm


Numéro d'article 7O065725
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 21
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 21
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E620
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O065725
EAN 7320760384862
UBB 500631679726
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E620M8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.