Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0W534336
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
Dormer Taraud machine E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.5/16x12
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0W534336
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
137
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
37
Nombre de lames
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
137
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
37
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
12
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207401000
Model
E570
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0W534336
EAN
7320760201008
UBB
500572349784
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E5701.5/16X12NO3