text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.1/8Inx8


Numéro d'article 8F193940
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 35
Longueur totale (mm) 138
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 35
Nombre de lames 4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 35
Longueur totale (mm) 138
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 35
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 27.5
Longueur de filetage par pouce 8
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Basic material HSS
Marque Dormer
Coating Blanc
Model E570
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F193940
EAN 7320760200841
UBB 500572680832
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E5701.1/8X8NO3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.