text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Numéro d'article 4D274553
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E422
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D274553
EAN 7320760092941
UBB 500631643425
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E422M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.