text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E414 N/A Super B M6


Numéro d'article 8S591405
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 22
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 22
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E414
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S591405
EAN 7320760779033
UBB 500686142182
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E414M6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.