Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6I773877
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
Dormer Taraud machine E390 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN M10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6I773877
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E390
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6I773877
EAN
7320760675038
UBB
500631433611
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E390M10