Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4P134707
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
Dormer Taraud machine E382 DIN 5156 N/A HSSE Vaporise 1/4Inx19
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4P134707
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
15
Nombre de lames
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
15
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
19
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Dormer
Model
E382
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P134707
EAN
7320760664551
UBB
500631396412
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E3821/4