text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome M24x3.00mm


Numéro d'article 2E602078
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 24
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E602078
EAN 7320760662991
UBB 500631612644
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E298M24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.