Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2M902699
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
Dormer Taraud machine E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome M22x2.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2M902699
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
22
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Yellow
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M902699
EAN
7320760662984
UBB
500631606885
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E298M22