Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9V964864
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
Dormer Taraud machine E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome M8x1.25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9V964864
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Yellow
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E298
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9V964864
EAN
7320760663066
UBB
500631678165
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E298M8