Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5N701572
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
Dormer Taraud machine E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome M3x0.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5N701572
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
12
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
12
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
6
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Yellow
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5N701572
EAN
7320760663011
UBB
500631633020
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E298M3