text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome M10x1.50mm


Numéro d'article 4J297052
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J297052
EAN 7320760662922
UBB 500631441614
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E298M10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.