text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E297 DIN 371 N/A HSSE Chrome M4x0.70mm


Numéro d'article 5K407039
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E297
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K407039
EAN 7320760662885
UBB 500631643003
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E297M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.