text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Numéro d'article 7R624182
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 26
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 26
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Nombre de lames 5
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R624182
EAN 7320760663691
UBB 500631675765
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E292M8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.