Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5Z022074
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
Dormer Taraud machine E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Z022074
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
15
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
15
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Nombre de lames
5
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E292
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Z022074
EAN
7320760663660
UBB
500631641023
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E292M4