Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1N776910
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
Dormer Taraud machine E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3.5x0.60mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1N776910
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
14
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
14
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.6
Dimension du filetage
3.5
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
3
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1N776910
EAN
7320760663653
UBB
500631624607
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E292M3.5