text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M16x2.00mm

Sur commande

Numéro d'article 7D492150
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 6
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D492150
EAN 7320760663721
UBB 500631580213
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E292M16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.