Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7U781448
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
Dormer Taraud machine E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M12x1.75mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7U781448
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
23
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
23
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
23
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
23
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Nombre de lames
5
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E292
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7U781448
EAN
7320760663714
UBB
500631455804
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E292M12