text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M1.6


Numéro d'article 6W547227
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.35
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.35
Dimension du filetage 1.6
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W547227
EAN 7320760670941
UBB 500631432217
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E292M1.6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.