Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7I324831
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
Dormer Taraud machine E287 N/A TiN 1/4 X20
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
7I324831
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
22
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
15
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
22
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
15
Nombre de lames
5
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
20
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E287
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I324831
EAN
7320760704486
UBB
500661433846
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
E2871/4