Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8C921818
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
Dormer Taraud machine E282 DIN 5156 N/A HSSE Blanc 3/8Inx19
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8C921818
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
21
Nombre de lames
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
21
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
19
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Dormer
Model
E282
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C921818
EAN
7320760090022
UBB
500572678380
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E2823/8