text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2O082240
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Taraud machine E275 DIN 376 N/A HSSE Blanc 1.1/4Inx7
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2O082240
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
50
Nombre de lames
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
50
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
7
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E275
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2O082240
EAN
7320760089361
UBB
500572400900
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E2751.1/4