Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3P012652
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
Dormer Taraud machine E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M6x0.75mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3P012652
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Dimension du filetage
6
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E268
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P012652
EAN
7320760088951
UBB
500572432507
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E268M6X.75