Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5R585184
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
Dormer Taraud machine E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M48x1.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5R585184
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
190
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
190
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
48
Nombre de lames
6
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
29
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E268
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R585184
EAN
7320760088906
UBB
500572493491
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E268M48X1.5