text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M40x1.50mm


Numéro d'article 7S749211
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 40
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 24
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S749211
EAN 7320760088821
UBB 500572666815
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E268M40X1.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.