text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M25x2.00mm


Numéro d'article 2Z977690
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 25
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z977690
EAN 7320760122341
UBB 500572414117
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E268M25X2.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.