Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8K852344
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
Dormer Taraud machine E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M14x1.50mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8K852344
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
21
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
21
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
14
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Model
E268
Type
5975204; 86015906
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8K852344
EAN
7320760127360
UBB
500572686870
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E268M14X1.5