text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M10x0.75mm


Numéro d'article 2O728024
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O728024
EAN 7320760088470
UBB 500572401734
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E268M10X.75
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.