Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2L997846
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
Dormer Taraud machine E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2L997846
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
17
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
17
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Red
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E261
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L997846
EAN
7320760674550
UBB
500631648622
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E261M5