text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Dormer Taraud machine E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M3


Numéro d'article 0D276540
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 12
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 12
Longueur de filetage (mm) 6
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 6
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E261
Type 6554510; 86015874

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D276540
EAN 7320760674536
UBB 500631623047
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E261M3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.