text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M16


Numéro d'article 6G010750
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G010750
EAN 7320760674604
UBB 500631574604
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E261M16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.