Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9Q167224
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
Dormer Taraud machine E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Q167224
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Red
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E261
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Q167224
EAN
7320760674574
UBB
500631672127
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E261M8