Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7R195258
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
Dormer Taraud machine E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7R195258
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Red
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E256
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7R195258
EAN
7320760674390
UBB
500631433041
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E256M10