text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
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
Tarauds machine
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds machine
1F741945
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
Dormer Taraud machine E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1F741945
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
18
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Red
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E255
Type
6554485; 86015834
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F741945
EAN
7320760674284
UBB
500631671541
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E255M8