Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7X167960
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
Dormer Taraud machine E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M20
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7X167960
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Red
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E255
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7X167960
EAN
7320760674338
UBB
500631594669
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E255M20