text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitrure M20x2.50mm


Numéro d'article 3V101521
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E252
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V101521
EAN 7320760087312
UBB 500631600276
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E252M20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.