Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2I516504
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
Dormer Taraud machine E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitrure M16x2.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2I516504
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E252
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2I516504
EAN
7320760087299
UBB
500631580882
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E252M16