text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitrure M12x1.75mm


Numéro d'article 4D042237
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 23
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 23
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 23
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 23
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D042237
EAN 7320760087275
UBB 500631456638
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E252M12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.